BaSt-Ing バスティング電動特殊くさび VAL FAST

BaSt-Ing バスティング電動特殊くさび VAL FAST - WAKO(和光商事)BaSt-Ing バスティング電動特殊くさび VAL FAST - WAKO(和光商事)BaSt-Ing バスティング電動特殊くさび VAL FAST - WAKO(和光商事)BaSt-Ing バスティング電動特殊くさび VAL FAST - WAKO(和光商事)BaSt-Ing バスティング電動特殊くさび VAL FAST - WAKO(和光商事)

インパクトレンチで木に打ち込める、ドイツ・バスティング社製の可動くさび。
揚力は26トン(破断荷重 40トン以上)を備え、実用的なリフト角度まで上げることができます。
ラチェットでの操作も可能です。

仕様
伐木用のくさびとなります。
適合
インパクトレンチタイプ:MAKITA TW001G
質量(kg)
約6.0
最大トルク(N・m)
インパクト時:1627、静止時:200
角度(°)
くさび角:14
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
103×180×460
ソケット径(Φmm)
24
内容量
1個
注意
※本商品はインパクトレンチが必要となる商品です。
※インパクトレンチは、マキタ 【TW1001 】 以上の性能を持つインパクトレンチのご使用を推奨いたします。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06135076BA105200
¥182,000
¥179,800
¥197,780(税込)
6日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする