KENOH
エアインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06134970
品番
22372
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
【付属品】インパクトソケット17,19,21 計3本、 ニップル 調整用六角レンチ、オイル入り油さし、シールテープ
用途
ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。
仕様
無負荷空気消費量(CFM):4
最大トルク(N・m)
310
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
本体質量(kg)
2.1
空気接続口
Rc1/4メス
本体サイズ(mm)
L205×W185×D65
ソケット差込角(mm)
12.7