NWS(エヌダブリューエス)
クリンピングプライヤー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06137158
品番
149N-62-235-SB
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
用途
ケーブル及びボルトの切断、ワイヤーのストリッピング、絶縁及び裸端子の圧着に
適合
ワイヤーストリッピング:0.75-6.0(mm
2
)
全長(mm)
235
質量(g)
300
ボルト
切断:2.6・3・3.5・4・5M
クリンピング能力(mm
2
)
1.5-6
クリンピング能力(AWG)
15・10
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表