ハウスビーエム
スカイカット(プラスチック用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃数
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
刃数
120
注文コード
06156022
品番
PC355
参考基準価格(税別)
¥41,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
お手持ちの電動マルノコ、切断機でプラスチック、アクリル材の切断が出来ます。
用途
プラスチック系建材、アクリル、塩ビ材の切断。
刃数
120
材質
刃先:超硬チップ
穴径(Φmm)
25.4