NORITAKE(ノリタケ)
ホワイトストン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
粒度・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
粒度
3000
注文コード
06150632
品番
1000B70040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
ダイヤモンド、CBNホイールの目立て用砥石です。
ホイールのボンドを後退させる事で切味を確保します。
用途
ダイヤモンド、CBNホイールの目立て。
ホワイトストンに水または研削油をしみ込ませて機械テーブル上に固定し、ダイヤモンド・CBNホイールに押し当ててご使用ください。
トラスコ品番
856-4404
粒度
3000
材質
砥材、ビトリファイド結合材
幅(mm)
30
厚さ(mm)
25
全長(mm)
104
砥粒
WA
注意
※誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。