ツヨロン(藤井電工)
柱上安全帯用補助用ベルト 補助帯 紺色 ベルト幅25mm
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
サイズ
S
注文コード
06163697
品番
T-565-BL2-S-JAN-BX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
安全帯を吊り下げるようにして締めておけば工具類で重くなった安全帯が下がることを防ぎます。安全帯のすり抜け防止にも有効です。
用途
安全帯のずり下がり防止に。
色
紺
サイズ
S
胴ベルト長さ(mm)
1100
仕様
ワークポジショニング用器具柱上安全帯用補助用ベルト
バックル
スチール製スライドバックル
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。