ホットカーペット 足元 吸湿発熱素材使用
強弱切替でお好みのあたたかさに。吸湿発熱素材使用のミニマット。
椅子やデスクの足元に置いて使えるミニサイズ。
【仕様】
◇電源コード:約2m
◇安全装置:温度ヒューズ
◇消費電力:36W
◇電気代目安(1時間あたり):(弱)約0.6円、(強)約0.7円
- 用途
- 足元暖房、座布団として。節電 ミニ カーペット 電気カーペット 足元ヒーター 電気マット
- サイズ(cm)
- タテ45×ヨコ45
- 消費電力(W)
- 36
- 電源コード(m)
- 約2
- 1時間あたりの電気代目安(円)
- (弱)約0.6円、(強)約0.7円
- 内容量
- 1枚
取扱説明書:(6.49MB)
注意
※電気代は、電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています。※厚い座布団、クッション、ソファなどやわらかい物の上では、使用しないでください。ヒーター線を傷め、感電や火災の原因となります。
ひざ掛け・足温器・ホットカーペット の新着商品
カテゴリ


































