曜日別特売

電気毛布 電気敷きパッド 敷き毛布 シングル 洗える フランネル調 ダニ対策

電気毛布 電気敷きパッド 敷き毛布 シングル 洗える フランネル調 ダニ対策 - YAMAZEN(山善)電気毛布 電気敷きパッド 敷き毛布 シングル 洗える フランネル調 ダニ対策 - YAMAZEN(山善)電気毛布 電気敷きパッド 敷き毛布 シングル 洗える フランネル調 ダニ対策 - YAMAZEN(山善)電気毛布 電気敷きパッド 敷き毛布 シングル 洗える フランネル調 ダニ対策 - YAMAZEN(山善)電気毛布 電気敷きパッド 敷き毛布 シングル 洗える フランネル調 ダニ対策 - YAMAZEN(山善)電気毛布 電気敷きパッド 敷き毛布 シングル 洗える フランネル調 ダニ対策 - YAMAZEN(山善)電気毛布 電気敷きパッド 敷き毛布 シングル 洗える フランネル調 ダニ対策 - YAMAZEN(山善)電気毛布 電気敷きパッド 敷き毛布 シングル 洗える フランネル調 ダニ対策 - YAMAZEN(山善)

汚れても丸洗いできていつも清潔。肌触りなめらかな電気敷きパッド。
主な機能:3段階温度調節(弱・中・強)、8時間切り忘れ防止タイマー、ダニ対策、頭寒足熱構造
お手入れ方法:コントローラーを外して手洗い、または毛布洗い可能洗濯機(ドラム式を除く、洗濯ネット使用)で丸洗い可能
【仕様】
◇定格電圧:交流100V
◇定格消費電力:55W
◇本体寸法:たて約200cm×よこ約100cm
◇コード長さ:電源側 約1.9m、本体側 約0.6m
◇材質:表面材 ポリエステル100%
◇表面温度:弱 約30℃、中 約40℃、強 約51℃(
室温20℃で綿ふとんの間に敷きパッド本体を広げ、8時間通電したときの平均値)
◇消費電力量(1時間あたり):弱 約12Wh、中 約25Wh、強 約35Wh
◇電気代(1時間あたり):弱 約0.4円、中 約0.8円、強 約1.1円
◇保証期間:お買いあげ日から1年間

用途
ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。頭寒足熱 8時間自動オフタイマー 省エネ 電気代節約 寒さ対策 冷え性 スライド温度調節
内容量
1枚
注意
※電気代は電気料金目安単価31円/kWh(税込)として計算しています。
※使用不可事項:ドラム式洗濯機での洗濯不可、衣類乾燥機(洗濯乾燥機の乾燥機能含む)の使用不可、天日干し不可、アイロン台としての使用不可、ペットの暖房用としての使用不可、スプレー缶や灯油など揮発性の高いものの近くでの使用不可、あんかなど他の暖房器具との併用不可、折りたたんだままの使用不可、布団乾燥機の使用不可。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06883848YWP-206F(GG)
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする