曜日別特売

電気ひざ掛け

電気ひざ掛け - コイズミ(小泉成器)電気ひざ掛け - コイズミ(小泉成器)電気ひざ掛け - コイズミ(小泉成器)電気ひざ掛け - コイズミ(小泉成器)電気ひざ掛け - コイズミ(小泉成器)電気ひざ掛け - コイズミ(小泉成器)電気ひざ掛け - コイズミ(小泉成器)電気ひざ掛け - コイズミ(小泉成器)

リサラーソン マイキー&フレンズ柄のひざ掛け
洗える毛布部分
ダニ退治機能

幅(mm)
700
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
1
奥行(mm)
1300
コード長さ(m)
電源側:約1.9、本体側:約0.6
消費電力
50W
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06832012KDHL508
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする