8101 ワーカーズツイル長袖ジャケット

8101 ワーカーズツイル長袖ジャケット - バートル8101 ワーカーズツイル長袖ジャケット - バートル8101 ワーカーズツイル長袖ジャケット - バートル8101 ワーカーズツイル長袖ジャケット - バートル8101 ワーカーズツイル長袖ジャケット - バートル8101 ワーカーズツイル長袖ジャケット - バートル8101 ワーカーズツイル長袖ジャケット - バートル8101 ワーカーズツイル長袖ジャケット - バートル

・やや細身ですっきり見えるスタイリッシュなシルエットです。
・耐久性重視の高密度ツイル素材を使用しています。
・製品洗い加工を施しており、洗濯しても縮みにくい防縮性に優れています。
・綿100%で肌ざわりがよく、オールシーズン着用できます。
・同シリーズの長袖シャツ(8105)、カーゴパンツ(8102)と組み合わせて使えます。
・綿100%(高密度ツイル)、製品洗い加工

種別
長袖シャツ
質量(g)
600
袖丈
長袖
内容量
1着
全21種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392670788105-23-3L114-9852カーキ3L12051
¥9,600
¥5,398
¥5,938(税込)
当日出荷
398999668105-23-4L114-9853カーキ4L12653
¥9,900
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
398994588105-23-5L114-9854カーキ5L13255
¥10,200
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
392669998105-5-M114-9841シルバーM10845
¥9,300
¥5,198
¥5,718(税込)
欠品中
名入れ可
出荷予定:2026年11月2日
392670178105-5-LL114-9843シルバーLL11649
¥9,300
¥5,198
¥5,718(税込)
当日出荷
名入れ可
398999848105-5-4L114-9845シルバー4L12653
¥9,900
¥6,298
¥6,928(税込)
5日以内出荷
398994768105-5-5L114-9846シルバー5L13255
¥10,200
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
392669658105-3-LL114-9836ネイビーLL11649
¥9,300
¥5,998
¥6,598(税込)
当日出荷
名入れ可
398999758105-3-4L114-9838ネイビー4L12653
¥9,900
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
398994678105-3-5L114-9839ネイビー5L13255
¥10,200
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
392670448105-23-M114-9848カーキM10845
¥9,300
¥5,198
¥5,718(税込)
当日出荷
名入れ可
392670538105-23-L114-9850カーキL11247
¥9,300
¥5,198
¥5,718(税込)
当日出荷
名入れ可
392670698105-23-LL114-9851カーキLL11649
¥9,300
¥5,198
¥5,718(税込)
当日出荷
名入れ可
392670268105-5-3L114-9844シルバー3L12051
¥9,600
¥5,398
¥5,938(税込)
当日出荷
名入れ可
392669478105-3-M114-9834ネイビーM10845
¥9,300
¥5,198
¥5,718(税込)
当日出荷
392669568105-3-L114-9835ネイビーL11247
¥9,300
¥5,198
¥5,718(税込)
当日出荷
名入れ可
392669748105-3-3L114-9837ネイビー3L12051
¥9,600
¥5,398
¥5,938(税込)
当日出荷
名入れ可
392670358105-23-S114-9847カーキS10242
¥6,800
取扱い終了
392669838105-5-S114-9840シルバーS10242
¥6,800
取扱い終了
392670088105-5-L114-9842シルバーL11247
¥9,300
取扱い終了
返品不可
392669388105-3-S114-9833ネイビーS10242
¥6,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする