MAX(マックス)[事務用品・工具]
ネイラオイル
防錆・潤滑オイルです。
性能を高め、より長持ちをさせます。
エアポンプ式で注油が簡単です。
スーパーネイラにも使えます。
用途
ネイラ用防錆・潤滑オイル。
仕様
エアポンプ式詰替タイプ
種類
オイル:タービン油2種ISO,VG32(JISK2213)
危険物の類別
非危険物
オイル量(mL)
70
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07601400
70ML
¥
1,000
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください