スリーラスター 塩害対策用長期防錆剤
ワックスを主成分とした塩害対策用長期車体防錆剤で、洗車後直ちに塗布することが可能なため、作業効率が優れています。
噴霧しても流れにくく、塗膜が薄くなりやすい角部分などでも十分な膜厚が得られます。
乾燥後は柔軟性があり、なおかつベタつきが少なく、多少の傷がついても自己修復性があるため、錆から車を守ります。
エアゾール式です。
自己修復性のある柔軟な皮膜を形成する、ワックス系の長期車体防錆剤です。
融雪剤・海水による塩害、酸性雨などによる発錆を長期間防止します。
乾燥後はベタつきも少なく耐熱性が良好です。
洗車後直ちに塗布でき、作業効率も良好です。
- 用途
- 自動車の車体下回り部分の塩害対策用長期車体防錆
- 容量(mL)
- 480
- 容器仕様
- エアゾール式
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第二石油類
- 危険物の数量
- 0.48mL
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1本
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ















![詰換用オイル1L MAX(マックス)[事務用品・工具] 詰換用オイル1L MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07601811-261118-02.jpg)
![ネイラオイル MAX(マックス)[事務用品・工具] ネイラオイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07601400-261118-02.jpg)






