アルゴファイルジャパン
口腔洗浄機 ウォーターフレッシュ
本体寸法:7x7.6x30cm バッテリー容量:2000mAh 消費電力8W 防水規格:IPX7
トラスコ品番
666-1413
消費電力(W)
8
タンク容量(mL)
220
バッテリー容量(mAh)
2000
本体寸法(cm)
7×7.6×30
防水
IPX7
内容量
1箱(6セット)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04966609
WFW220
¥
58,800
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください