SARAYA(サラヤ)
クルクリン薬用デンタルペースト
口腔内フローラを整えて むし歯・歯周病・口臭予防します。
用途
歯及び口腔内の清掃に。
トラスコ品番
717-5599
幅(mm)
46
高さ(mm)
148
奥行(mm)
33
香り
ペパーミント
内容量
1箱(48個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04962698
42509
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください