曜日別特売

クルード洗桶

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06207131
品番
130213
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

スライド型排水口付で便利です。

トラスコ品番
135-4169
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
265×265×124
外寸法・幅(mm)
265
外寸法・高さ(mm)
124
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
265

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする