光
ヨークスベルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
06206817
品番
YS-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
スティックタイプなので手を汚さずに簡単に塗ることができます。
木肌を傷めない水性シリコーン系すべり剤です。
用途
敷居、引き戸の滑り材に。
トラスコ品番
352-7487
材質
水性シリコン
色
白
容量(mL)
45
容器仕様
スティックタイプ
容量(g)
45
危険物の類別
非危険物
原液量(mL)
45
注意
※個人宅様への直送はお断りします。