丸山製作所
セラフロー動噴(単体)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06762879
品番
MS339
参考基準価格(税別)
¥176,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
超硬セラコートシリンダにより高い耐摩耗性、耐熱性を実現
質量(kg)
7.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
403×243×281
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
3.5{35}
回転速度(min
-1
[r.p.m])
850~1050
吸水量(L/min)
23~30
所要動力(kW)
1.0~2.1(1.4~2.8PS)
プーリー
Vプーリー:152mm(A-2)
メーカー商品コード
No.366598
注意
※本製品を使用する前に取扱説明書を熟読し、十分理解された上で、ご使用ください。