腰下前掛 兼用 若葉

腰下前掛 兼用 若葉 - 住商モンブラン腰下前掛 兼用 若葉 - 住商モンブラン

伝統色をイメージしたカラーバリエーションの、男女兼用の腰下前掛。和装の美しさはそのままに、仕事服としての機能性をプラスした「KIMONO」シリーズです。

材質
メロンアムンゼン
色
若葉
混率(%)
ポリエステル100
腰廻り(cm)
92
前中心丈(cm)
42
性別
男女兼用
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06771261SP005-32-F
¥4,500
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする