すべるんペーパー クリーンルーム用

すべるんペーパー クリーンルーム用 - エムエフすべるんペーパー クリーンルーム用 - エムエフすべるんペーパー クリーンルーム用 - エムエフすべるんペーパー クリーンルーム用 - エムエフすべるんペーパー クリーンルーム用 - エムエフ

機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単にできます。
バナナの皮みたいによく滑る紙なので、配置作業の効率アップ、時間短縮になります。
2トンくらいまでなら、人力で動かすことが可能です。

用途
クリーンルームでの大型機械などの重量物び設置・据付時に。
トラスコ品番
568-5911
材質
紙、シリコーン
色
あさぎ色
調整範囲(mm)
微:(目安)100以内、重量10トン未満
摩擦係数
0.04~0.05
内容量
1袋(16枚)
注意
※接地面が凸凹だったり、重量物が重い場合は、紙が破れることがあります。
※重量物の運搬用ではありません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06772889SB-CR16
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする