曜日別特売

低床ジュラルミンローラー

低床ジュラルミンローラー - テム

ジュラルミン板削り出しの低床ローラーです。
耐荷重強化設計型ローラーとなります。

高さ(mm)
35
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
タイヤサイズ
自重(kg)
耐荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04283366MAX-35-1.2238×146×35タイヤ径(mm):Φ30×タイヤ幅55×4個1.61.2
¥169,000
¥159,800
¥175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04283382MAX-35-0.8188×110×35タイヤ径(mm):Φ30×タイヤ幅80×2個1.350.8
¥155,500
¥149,800
¥164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04283391MAX-35-2.4308×155×35タイヤ径(mm):Φ30×タイヤ幅55×8個2.62.4
¥211,000
¥209,800
¥230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする