すべるんペーパー両面ロールタイプ
重量物の位置決め微調整紙(両面タイプ)です。
両面タイプのため、表裏を考えずに使えるので楽です。
機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて、位置の微調整が簡単にできます。
氷の上みたいによく滑る紙なので、配置作業の効率アップ、時間短縮になります。
- 用途
- 大型機械などの重量物の設置・据付け時に
- トラスコ品番
- 578-9822
- 材質
- 紙、シリコーン
- 色
- 白
- 長さ(m)
- 30
- 幅(m)
- 0.5
- 内容量
- 1本
注意
※接地面が凸凹だったり、重量物が重い場合は、紙が破れることがあります。※重量物の運搬用ではありません。
※周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
運搬機器 の新着商品
カテゴリ




















