205938 金葉アメリカンレーキ DAISHIN(大進) 06789050

金葉アメリカンレーキ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送車上渡し当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06789050
品番
205938
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
用途
ガーデニングに。
トラスコ品番
663-9982
全長(mm)
1550
爪長さ(mm)
70
爪数
14
先幅(mm)
365
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする