206560 金葉四本爪フォーク DAISHIN(大進) 06787991

金葉四本爪フォーク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06787991
品番
206560
参考基準価格(税別)¥3,626販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

曲がりに強い本鍛造です。

用途
集草・草の移動に。
トラスコ品番
663-9951
全長(mm)
1125
爪長さ(mm)
320
爪数
4
先幅(mm)
200
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする