スーパーハードコアドリル(ボディのみ)
「クズ取りポン センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。全て回転モードでご使用下さい。
- 用途
- アスロック、メース、ラムダ、バンビ、ハイプリート、各種押出成形セメント板、タイル、硬質窯業系サイディングへの穴あけ作業に。用途(最適◎):スレート、窯業系サイディング、押出し成形セメント板、セラミック系外壁材用途(良好
):FRPM管、陶管、樹脂系人造大理石
- トラスコ品番
- 521-2158
- 材質
- 本体:鉄(クロームメッキ)、リング:鉄(クロームメッキ)、スライド部:アルミ(アルマイト加工)
- 軸径(Φmm)
- 6.35
- 幅(mm)
- 27
- 全長(mm)
- 78
- 色
- 黄
- 奥行(mm)
- 14
- 内容量
- 1本
注意
※ボディ単体では使用できません。ソケット/ソケットレンチ関連品 の新着商品
カテゴリ














