モトコマ
インパクト用ソケットホルダー ボールタイプ
インパクト用ソケット・ソケットレンチ用ソケットの両方とも取付可能です。
用途
インパクト用ソケット・ソケットレンチ用ソケット兼用タイプ
材質
本体:鉄(クロームメッキ)、リング:鉄(クロームメッキ)、スライド部:鉄(カラーメッキ)
幅(mm)
28
全長(mm)
85
奥行(mm)
20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
差込角(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06129431
KSB-127B
521-2141
青
12.7
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06129467
KSB-95S
521-3740
銀
9.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06129571
KSB-127G
521-0601
金
12.7
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06129659
KSB-95R
521-3709
赤
9.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06129912
KSB-127K
521-2182
黒
12.7
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください