曜日別特売

インパクト用ソケットホルダー

インパクト用ソケットホルダー - モトコマ

ソケットを差し込んで回すと安全ロックがかかります。

用途
インパクト用ソケット専用ホルダー
材質
本体:鉄(クロームメッキ)、リング:鉄(クロームメッキ)、スライド部:アルミ(アルマイト加工)
幅(mm)
28
全長(mm)
88
奥行(mm)
16
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06129379KS-95R521-2135赤9.5
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
06129397KS-95S521-3712銀9.5
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
06129677KS-127K521-0609黒12.7
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
06129702KS-127G521-3714金12.7
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
06129842KS-127B521-2128青12.7
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする