TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
材質
構造用鋼
差込角(mm)
12.7
内容量
1個
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06782032
4D-25HP
864-2354
43.5
25
¥
1,170
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06783477
4D-16HP
864-2342
36
16
¥
860
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06783931
4D-20HP
864-2349
38
20
¥
885
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06784536
4D-17.5HP
864-2344
37
17.5
¥
860
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06786162
4D-31HP
864-2361
47
31
¥
1,570
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06787248
4D-28HP
864-2357
43.5
28
¥
1,395
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06787352
4D-29HP
864-2358
43.5
29
¥
1,395
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください