※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・対辺寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
全長(mm)
38
対辺寸法(mm)
20
注文コード
06783931
品番
4D-20HP
参考基準価格(税別)
¥885
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
トラスコ品番
864-2349
全長(mm)
38
対辺寸法(mm)
20
材質
構造用鋼
差込角(mm)
12.7
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。