※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・対辺寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
全長(mm)
43.5
対辺寸法(mm)
28
注文コード
06787248
品番
4D-28HP
参考基準価格(税別)
¥1,395
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
トラスコ品番
864-2357
全長(mm)
43.5
対辺寸法(mm)
28
材質
構造用鋼
差込角(mm)
12.7
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。