4D-16HP ソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06783477

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は全長・対辺寸法など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
全長(mm)
36
対辺寸法(mm)
16
注文コード
06783477
品番
4D-16HP
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
¥579

軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。

用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
トラスコ品番
864-2342
全長(mm)
36
対辺寸法(mm)
16
材質
構造用鋼
差込角(mm)
12.7
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする