ロングボールポイントL形レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06787562
品番
BPL-08
参考基準価格(税別)¥935販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
¥629

ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。

トラスコ品番
369-7924
材質
特殊合金鋼、表面処理:リン酸亜鉛皮膜
全長(mm)
172
対辺(mm)
8
対辺寸法(mm)
8
首下長(mm)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする