油圧ナットブレーカー用替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06788691
品番
6313150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

油圧式ナットブレーカー用替え刃です。

トラスコ品番
728-3713
材質
刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64)
全長(mm)
67
全幅(mm)
20
対辺寸法(mm)
17
刃幅(mm)
20
二面幅(mm)
【割れるナット】19~36

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする