白床皮 折込鋸差し
二重縫いのホワイトシリーズです。
使い込むほど道具になじむ牛皮製です。
国産品で、耐久性、耐摩耗性に優れています。
- 用途
- 折込鋸240mm用。
- トラスコ品番
- 211-6026
- 材質
- 牛革
- 形状
- 折込鋸差し
- 幅(mm)
- 90
- 色
- 白
- 高さ(mm)
- 270
- 奥行(mm)
- 35
- ベルト通し幅(mm)
- 60
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※・ぬれたまま使用されますと、革の伸びやリベット類のゆるみの原因になります。※・バックル、リベットなど、金具類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※・ぬれ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。
※・湿気などにより、カビが生じる場合があります。
工具差し の新着商品
カテゴリ



























