コヅチ
ヌメ皮 折鋸ケース スライドフック ボタン式 型押
・ベルトを付けたままでも着脱可能です。
・スライド式フックでベルト通し幅を自在に調整できます。
用途
折鋸ケース用。
トラスコ品番
405-4650
材質
牛ヌメ皮
形状
スライドフックボタン式折鋸ケース
幅(mm)
80
色
肌色
高さ(mm)
270
ベルト通し幅(mm)
60
内容量
1個
注意
※陽に当たると皮の色が変色する場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06779250
SN-22R
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください