曜日別特売

黒床皮 折鋸ケース 台曲り ゴムボーイ210mm用 型押

黒床皮 折鋸ケース 台曲り ゴムボーイ210mm用 型押 - コヅチ

牛皮使用の折鋸ケースです。

用途
折鋸ケース210mm用。
トラスコ品番
405-1397
材質
牛床皮
形状
折鋸ケース 台曲り ゴムボーイ210mm用 型押
幅(mm)
80
色
黒
高さ(mm)
270
ベルト通し幅(mm)
60
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06780641SN-12
¥2,410
¥1,898
¥2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする