コヅチ
鋸巻(床皮)
牛床皮を使用しております。
材質
牛床皮
幅(mm)
350
色
水色(床皮)
高さ(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06779530
SH-10TW-5
216-0534
鋸巻5枚用
¥
6,580
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06779776
SH-10TW-3
215-8926
鋸巻3枚用
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください