コヅチ
ヌメ皮 折鋸ケース 型押
牛革使用の折鋸ケースです。
用途
折鋸ケース用。
トラスコ品番
405-7634
材質
牛ヌメ皮
形状
折鋸ケース 型押
幅(mm)
80
色
肌色
高さ(mm)
235
ベルト通し幅(mm)
50
内容量
1個
注意
※陽に当たると皮の色が変色する場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06781009
SN-21
¥
2,970
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください