HDMI切替器 3ポート入力 1ポート出力 HDMIケーブル付
テレビなどのHDMIポート不足を解消!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。
- 付属品
- HDMIケーブル(1m)×1本
- コネクタ形状
- 入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×3/出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1/電源:USB[microB]メス
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 95×46×15
- 対応
- 【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・パソコン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等
- 保証期間
- 6カ月間
- 対応フォーマット
- 【音声】DTS Digital・Dolby Digital
- 対応解像度
- 1080p(1920×1080)60Hzまで、WUXGA(1920×1200)60Hzまで
- データレート(Gbps)
- 最大7.5
- HDMI規格
- High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)
- 色深度
- Deep Color(36bit:12bit/各色)
- 内容量
- 1個
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
カテゴリ



























