曜日別特売

HDMI切替器 2ポート入力 1ポート出力 超小型

HDMI切替器 2ポート入力 1ポート出力 超小型 - エレコムHDMI切替器 2ポート入力 1ポート出力 超小型 - エレコム

邪魔にならない超小型設計!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。

コネクタ形状
入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×2/出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1/電源:USB[microB]メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×46×15
対応
【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機(PS4・PS3・SWITCH等)・パソコン・メディアストリーミング端末等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等
保証期間
6カ月間
対応フォーマット
【音声】DTS Digital・Dolby Digital
対応解像度
1080p(1920×1080)60Hzまで、WUXGA(1920×1200)60Hzまで
データレート(Gbps)
最大7.5
HDMI規格
High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)
色深度
Deep Color(36bit:12bit/各色)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64083286DH-SWL2BK
¥2,722
¥2,198
¥2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする