モトコマ
コンパクトツールサポート シノ・ハンマー差し
シノ・ハンマー等の携帯収納に便利な2リング付き
左右にスイング。
用途
ワンタッチ脱着式穴左右にスイングホルダー
トラスコ品番
523-4458
材質
本体:鉄(クロームメッキ)
幅(mm)
90
色
シルバー
高さ(mm)
117
奥行(mm)
92
適合ベルト幅(mm)
60
内容量
1個
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05891282
KSH-6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください