スイング工具差 ハンマー用

スイング工具差 ハンマー用 - コヅチ

・ハンガーの位置を低くして、工具の出し入れを楽にした工具差です。
・スイングタイプです。

用途
ハンマー工具差用。
材質
クロームニッケルメッキ
形状
スイング式ハンマー工具差
色
シルバー
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05823366WTI-11405-308160205
¥3,520
¥2,798
¥3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
05823601WTI-10405-606850200
¥3,520
¥2,798
¥3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする