モトコマ
ツートンサポートシリーズ
ハンマー等の脱着が便利
用途
ワンタッチ脱着式ハンマーホルダー
簡単装着できるオリジナル機構PAT.
トラスコ品番
523-5985
材質
本体:鉄(カチオン塗装)、工具差込部:鉄(クロームメッキ)
幅(mm)
68
色
ブラック/シルバー
高さ(mm)
117
タイプ
固定タイプ
奥行(mm)
58
適合ベルト幅(mm)
60
内容量
1個
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05824267
TST-11
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください