ユニット
リールベルトポスト(テンサバリアー)銀
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
代引不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06824041
品番
870-7006
参考基準価格(税別)
¥128,300
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
114-0144
材質
スチールクロームメッキミラー仕上
色
ポール:銀
ベルト色
緑
ベース寸法(mm)
Φ343×H960
適合ポール径(Φmm)
Φ50
注意
※品番の下2ケタがベルトカラー番号です。