タカシン家具工業
本棚 幅90センチ
耐荷重(kg)
天板耐荷重:30
棚板耐荷重:10
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
質量(kg)
12、梱包:13
寸法(cm)
幅90.2×奥行29.5×高さ94.1
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81922298
SH-34-031-BR
ブラウン木目
梱包:長さ120×幅47×厚み12.8(cm)
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81922535
SH-34-031-WH
ホワイト木目
梱包:長さ79.5×幅55×厚み12(cm)
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。