タカシン家具工業
本棚 幅90センチ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色
ホワイト木目
注文コード
81922535
品番
SH-34-031-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
耐荷重(kg)
天板耐荷重:30
棚板耐荷重:10
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
色
ホワイト木目
寸法
梱包:長さ79.5×幅55×厚み12(cm)
質量(kg)
12、梱包:13
寸法(cm)
幅90.2×奥行29.5×高さ94.1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません