曜日別特売

SWP70-25 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ1") レベックスSWPシリーズ

SWP70-25 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ1") レベックスSWPシリーズ - YOKOHAMA(横浜ゴム)SWP70-25 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ1") レベックスSWPシリーズ - YOKOHAMA(横浜ゴム)SWP70-25 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ1") レベックスSWPシリーズ - YOKOHAMA(横浜ゴム)SWP70-25 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ1") レベックスSWPシリーズ - YOKOHAMA(横浜ゴム)
用途
油圧、高圧配管用
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06948361SWP70-25 x 40000L 1001=1001
オープン
¥164,379
¥180,817(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
06948501SWP70-25 x 30000L 1001=1001
オープン
¥124,619
¥137,081(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
06972712SWP70-25 x 25000L 1001=1001
オープン
¥104,739
¥115,213(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする