サイドローダー100枚 イエロー

サイドローダー100枚 イエロー - ALLONEサイドローダー100枚 イエロー - ALLONEサイドローダー100枚 イエロー - ALLONEサイドローダー100枚 イエロー - ALLONEサイドローダー100枚 イエロー - ALLONE

カードを綺麗に保つローダー】本製品はカードの保護に最適なカードローダーです。厚手のPVCなため傷防止はもちろん折れや曲がりからも防ぎます。
【出し入れのしやすい横入れタイプ】カードの出し入れが簡単な横入れタイプであり余計なストレスが無く使用することができます。
【95×68mmまで収納可能】本製品は63×88mmのレギュラーサイズカードより一回り大きいサイズとなっております。そのためスリーブと共にカードを収納することが可能です。
【保護フィルム付きで初期キズを防ぐ】本製品一枚一枚には全て保護フィルムが貼ってあるため使用前に傷がつくことを防ぎます。
【充実したサポート体制】アローンでは、お客様にご満足いただけるよう出荷前にしっかりと検品作業を行っています。万が一不具合などがあっても、メーカーサポートセンターで丁寧に対応させていただきます。

内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06974130ALG-TSSL100YE
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする