マグネットカードローダーUV35PT パステルグリーン

マグネットカードローダーUV35PT パステルグリーン - ALLONEマグネットカードローダーUV35PT パステルグリーン - ALLONEマグネットカードローダーUV35PT パステルグリーン - ALLONEマグネットカードローダーUV35PT パステルグリーン - ALLONE

【コレクションに最適!UVカット率96% 透明度約92%】本製品はUVカット率約96%を誇ります。紫外線を阻止することによってカードが日に焼けるのを防ぎ、美しい状態のまま長期間コレクションすることができます。透明度は約94%であり、保護をしながら曇りがなくきれいな状態でカードを鑑賞できます。
【64×89mmまで収納可能】本製品は63×88mmのレギュラーサイズカードをインナースリーブごと収納することができる大きさです。ミニサイズカードもスリーブと併用することによってズレが生じず問題なく収納することが可能です。溝の厚みは35pt(約3mm)なのでトレーディングカードを一枚コレクションするときに最適です。
【角欠け防止設計】収納部分の四隅にはくぼみがあり、カードの角が擦れてしまうのを防ぎます。本製品を使用し保管することによって、衝撃が与えられてもカードの四隅が白く欠けずに損傷を少なくできます。
【充実したサポート体制】アローンでは、お客様にご満足いただけるよう出荷前にしっかりと検品作業を行っています。万が一不具合などがあっても、メーカーサポートセンターで丁寧に対応させていただきます。

内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06974008ALG-CSMGL35PGR
オープン
¥599
¥659(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする