トレカサプライ用溝有りスクリューダウン クリア
【コレクションに最適!UVカット率99.9%】本製品はUVカット率約99.10%を誇ります。紫外線を阻止することによってカードが日に焼けるのを防ぎ、美しい状態のまま長期間コレクションすることができます。
【工具不要の簡単設計】本製品は工具不要で組み立てることが可能です。スタンド部分は差し込み回すだけの簡単な構造になっており、容易にお気に入りのカードを保護することができます。
【アクリル板3枚構造】本製品はアクリル板4枚で設計されております。またカードを収納する場所はくり抜かれ溝があるため収納した後にズレる心配はございません。
【64×89mmまで収納可能】本製品は63×89mmのレギュラーサイズカードをインナースリーブごと収納することができる大きさです。ミニサイズカードもスリーブと併用することによってズレが生じず問題なく収納することが可能です。
【充実したサポート体制】アローンでは、お客様にご満足いただけるよう出荷前にしっかりと検品作業を行っています。万が一不具合などがあっても、メーカーサポートセンターで丁寧に対応させていただきます。
- 内容量
- 1個
カードケース(書類保護ケース) の新着商品
カテゴリ