831052 TS DELTAコーデュラレディースロングスリーブシャツ

831052 TS DELTAコーデュラレディースロングスリーブシャツ - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)831052 TS DELTAコーデュラレディースロングスリーブシャツ - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)

薄手コーデュラナイロン糸によるしなやかさと強度・接触冷感性を併せ持つ「DELTAナイロンライト」を使用したレディースインナーシャツ。左袖にはTS DESIGNロゴの反射プリント、後ろ襟にはドットプリント入り。

色
ブラック
サイズ
L
質量(g)
110(Lサイズ)
混率(%)
ナイロン80%・ポリウレタン20%
収納数
左袖マルチスリーブポケット
対応シーズン
春夏
素材
DELTAナイロンライト
UV遮蔽率(%)
0.98
内容量
1着
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07032336831052
¥6,400
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする